DAYTON 7A871排気口30インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 38.75 " |
ベース幅 | 38.75 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブレード径 | 30 " |
CFM @ 0.000インチSP | 11,108 |
CFM @ 0.125インチSP | 9534 |
CFM @ 0.250インチSP | 7845 |
CFM範囲 | 7256〜15,407 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 695 |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
最大BHP | 0.90 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 3/4 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 208-220/440 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 40 " |
全体の高さ | 30 " |
相 | 3 |
プロペラ径 | 30 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM範囲 | 454〜964 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 1 |
シャフト径シーブエンド | 1" |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 17.2 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 18.1 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト |
船の重量(kg) | 144.72 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | 電動機電圧 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | タイプ | CFM @ 0.250インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY24 | - | - | - | - | - | - | アキシャルアップブラスト、少ないドライブパッケージ | - | ¥322,479 | |
7A857 | 115/230 | 11,108 | 9534 | 1 | 17.2 | 18.1 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 7845 | ¥446,413 | |
7A858 | 115/230 | 12,227 | 10,765 | 1 | 20 | 19.8 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 9434 | ¥462,191 | |
7A859 | 115/230 | 14,001 | 12,739 | 1 | 24 | 24 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 11,566 | ¥550,506 | |
7A860 | 115/230 | 15,408 | 14,272 | 1 | 30 | 30 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 13,148 | ¥633,813 | |
7A872 | 208-220/440 | 12,227 | 10,765 | 3 | 20 | 19.8 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 9434 | ¥502,959 | |
7A873 | 208-220/440 | 14,001 | 12,739 | 3 | 24 | 24 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 11,566 | ¥521,351 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。