DAYTON ベルトドライブ排気ベンチレーター 60 インチ
形式 | モデル | 電動機電圧 | ベースの長さ | CFM @ 0.000インチSP | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | タイプ | CFM @ 0.125インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY29 | - | 72 1 / 2 " | - | - | - | - | アキシャルアップブラスト、少ないドライブパッケージ | - | ¥1,094,859 | |
A | 7A908 | 115/230 | 72.5 " | 43,011 | 1 | 22 | - | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 36,740 | ¥1,723,368 | |
A | 7A909 | 115/230 | 72.5 " | 51,052 | 1 | 25 | 29 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 46,295 | ¥1,465,765 | |
A | 7A911 | 208-220/440 | 72.5 " | 43,011 | 3 | 22 | - | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 36,740 | ¥1,635,720 | |
A | 7A912 | 208-220/440 | 72.5 " | 51,052 | 3 | 25 | 29 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 46,295 | ¥1,652,270 | |
A | 7A913 | 208-220/440 | 72.5 " | 58,455 | 3 | 31 | 33 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 54,801 | ¥1,518,896 | |
A | 7A914 | 208-220/440 | 72.5 " | 64,326 | 3 | 43 | 43 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 61,083 | ¥1,705,858 | |
A | 7A910 | 230 | 72.5 " | 58,455 | 1 | 31 | 33 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 54,801 | ¥1,664,153 |
ベルトドライブ排気換気装置、60インチ
Dayton 排気ベントは、鋳物工場、倉庫、製造施設、研究所などの商業および産業用建物で使用されます。 不要なバックドラフトを防ぐ内部バタフライダンパーが装備されており、使用しないときのダンパーのフラッターを軽減する磁気ラッチが付いています。 低い騒音レベルを生み出すために鋭いピッチのブレードを備えた組み立てられたスチール製プロペラが特徴です。 ベースの長さ 72-1/2 および 72.5 インチの排気口からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リング端子
- 接点ブロック付き緊急停止押しボタン
- カーボンフィルター
- ケーブルプロテクター
- 地下エンクロージャーカバー
- 送風機
- 石造建築
- アクセスバリアと群集管理
- 自動車外装
- ストレーナー
- BAW PLASTICS ショップ封筒、蛍光イエロー
- RUBBERMAID オープントップのゴミ箱
- APPROVED VENDOR スクエアチューブ
- WHEATON ポリカーボネートボトル
- AMERICAN WELDQUIP 空冷ミグガン
- TEMPSET TECH フレキシブルホース、21インチ x 15フィート
- COOPER B-LINE B106-42穴オフセットZサポート
- ELKAY ボトル充填ステーション
- NIBCO ギアオペレーター
- WEG DES エンドシールド