DAYTON 7A910排気口60インチ
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
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 72.5 " |
ベース幅 | 72.5 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブレード径 | 60 " |
CFM @ 0.000インチSP | 58,455 |
CFM @ 0.125インチSP | 54,801 |
CFM @ 0.250インチSP | 49,056 |
CFM範囲 | 35,353〜64,325 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 458 |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
最大BHP | 9.05 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 7.5 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 230 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 72 1 / 2 " |
全体の高さ | 48 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 60 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM範囲 | 277〜504 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 50 1/2 |
シャフト径シーブエンド | 1 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 31 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 33 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト |
船の重量(kg) | 514.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | 電動機電圧 | ベースの長さ | CFM @ 0.000インチSP | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | タイプ | CFM @ 0.125インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY29 | - | 72 1 / 2 " | - | - | - | - | アキシャルアップブラスト、少ないドライブパッケージ | - | ¥1,094,859 | 見積依頼
|
7A908 | 115/230 | 72.5 " | 43,011 | 1 | 22 | - | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 36,740 | ¥1,723,368 | |
7A909 | 115/230 | 72.5 " | 51,052 | 1 | 25 | 29 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 46,295 | ¥1,465,765 | |
7A911 | 208-220/440 | 72.5 " | 43,011 | 3 | 22 | - | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 36,740 | ¥1,635,720 | |
7A912 | 208-220/440 | 72.5 " | 51,052 | 3 | 25 | 29 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 46,295 | ¥1,652,270 | |
7A913 | 208-220/440 | 72.5 " | 58,455 | 3 | 31 | 33 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 54,801 | ¥1,518,896 | |
7A914 | 208-220/440 | 72.5 " | 64,326 | 3 | 43 | 43 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 61,083 | ¥1,705,858 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。