DAYTON 7A866排気口42インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 50.5 " |
ベース幅 | 50.5 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブレード径 | 42 " |
CFM @ 0.000インチSP | 23,987 |
CFM @ 0.125インチSP | 21,470 |
CFM @ 0.250インチSP | 18,061 |
CFM @ 0.375インチSP | 11,471 |
CFM範囲 | 12,446〜32,495 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 530 |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
最大BHP | 2.41 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 2 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 115/230 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 52 " |
全体の高さ | 38 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 42 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM範囲 | 275〜718 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 50 1/2 |
シャフト径シーブエンド | 1 1 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 24 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 25 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト |
船の重量(kg) | 229.7 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 電動機電圧 | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY26 | 1に2 / 5 | - | - | - | - | - | - | アキシャルアップブラスト、少ないドライブパッケージ | ¥455,965 | |
7A865 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 115/230 | 1 | 21 | 23 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | ¥691,914 | |
7A879 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 208-220/440 | 3 | 21 | 23 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | ¥662,759 | |
7A880 | 2 | 23,987 | 21,470 | 208-220/440 | 3 | 24 | 25 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | ¥636,269 | |
7A881 | 3 | 27,472 | 25,246 | 208-220/440 | 3 | 29 | 33 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | ¥684,490 | |
7A882 | 5 | 32,495 | 30,584 | 208-220/440 | 3 | 39 | 49 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | ¥683,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。