DAYTON 7A881排気口42インチ
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
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 50.5 " |
ベース幅 | 50.5 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブレード径 | 42 " |
CFM @ 0.000インチSP | 27,472 |
CFM @ 0.125インチSP | 25,246 |
CFM @ 0.250インチSP | 22,743 |
CFM @ 0.375インチSP | 19,228 |
CFM @ 0.500インチSP | 12,915 |
CFM範囲 | 12,446〜32,495 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 607 |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
最大BHP | 3.61 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 3 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 208-220/440 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 52 " |
全体の高さ | 38 " |
相 | 3 |
プロペラ径 | 42 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM範囲 | 275〜718 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 50 1/2 |
シャフト径シーブエンド | 1 1 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 29 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 33 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト |
船の重量(kg) | 240.84 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 電動機電圧 | 相 | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY26 | 1に2 / 5 | - | - | - | - | - | - | アキシャルアップブラスト、少ないドライブパッケージ | ¥455,965 | |
7A865 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 115/230 | 1 | 21 | 23 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | ¥691,914 | |
7A866 | 2 | 23,987 | 21,470 | 115/230 | 1 | 24 | 25 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | ¥795,651 | |
7A879 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 208-220/440 | 3 | 21 | 23 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | ¥662,759 | |
7A880 | 2 | 23,987 | 21,470 | 208-220/440 | 3 | 24 | 25 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | ¥636,269 | |
7A882 | 5 | 32,495 | 30,584 | 208-220/440 | 3 | 39 | 49 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | ¥683,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。