DAYTON 7A862排気口36インチ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 44.75 " |
ベース幅 | 44.75 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブレード径 | 36 " |
CFM @ 0.000インチSP | 15,252 |
CFM @ 0.125インチSP | 13,326 |
CFM範囲 | 9954〜19,211 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 547 |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
最大BHP | 1.20 |
最大入口温度 | 120°F |
モーターHP | 1 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 115/230 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 46 " |
全体の高さ | 33 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 36 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM範囲 | 357〜689 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 1 |
シャフト径シーブエンド | 1" |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 19.2 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト |
船の重量(kg) | 173.47 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | 相 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | タイプ | CFM @ 0.250インチSP | ファンRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY25 | - | - | - | - | - | アキシャルアップブラスト、少ないドライブパッケージ | - | - | ¥374,329 | |
7A861 | 1 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | - | 497 | ¥495,369 | |
7A863 | 1 | 17,455 | 15,884 | 24 | 22 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 13,659 | 626 | ¥600,233 | |
7A864 | 1 | 19,212 | 17,866 | 29 | 27 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 15,917 | 689 | ¥693,804 | |
7A875 | 3 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | - | 497 | ¥499,959 | |
7A876 | 3 | 15,252 | 13,326 | 19.2 | - | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | - | 547 | ¥558,065 | |
7A877 | 3 | 17,455 | 15,884 | 24 | 22 | ドライブパッケージ付きの軸方向アップブラスト | 13,659 | 626 | ¥571,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。