CHERNE

フィルタ

配管

安全性

空気力学

フリートと車両のメンテナンス

配管 フィルタ

パイプおよびテストプラグとアクセサリ全ラインナップを見る

  • パイプとテストプラグ

    機械式ロッキングプラグ、空気圧テストボール、パイププラグとテストゲージ、および流体ラインの設置または修理中に流体の流れを処理するのに適したTハンドルグリッパー。 プラスチック、ゴム、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ゴム、ABSプラスチック、ポリプロピレンの材料バリエーションで利用可能

  • 空気圧テストプラグアクセサリ

    下水処理、廃水管理、マンホール入口用途における液流操作の補助に適した、幅広いテストポンプ、延長ホース、Air Loc ファン、および Remo ポールアダプター

排水全ラインナップを見る

  • ドレンオープナー

    蛇口アダプターと排水オープナーは、排水パイプの詰まりを解消するために庭のホース継手と併用するように設計されています。 1 ~ 6 インチのサイズバリエーションをご用意

チャーンについて

同社の製品ラインには、高品質の空気圧テストボール、機械式テストプラグ、テストツール/機器、およびプロービングリング、マンホールスモークブロワーなどの関連アクセサリが含まれます。 カバーリフター、ドレンオープナー、圧力試験ホース。 耐久性と頑丈なチャーン テストボール プラグの過膨張を回避するためのRuptureDiscテクノロジーを備えています。 テストボールは、衛生下水道配管システムの保守と設置、およびDWVシステムの圧力テストとブロッキングにも役立ちます。 これらのプラグは最大40psiの膨張圧力を必要とし、テストティーの助けを借りて簡単に挿入して、真円でないパイプを密閉することができます。

主な商号

配管テストボールプラグ

配管テストボールプラグは、排水、廃棄物、およびベントシステム(DWV)のテストに使用されます。 それらは、ほとんどのタイプのパイプ、テストティー、および密閉された丸いパイプで使用できます。 これらのテストボールプラグにはリングとcがあります...続きを見る 

長いテストボールプラグ

Cherne のロングテストボールプラグは、テストの実行中に廃棄物スタックの上昇と進行をシールするために使用されます。 また、下水の空気テストを実施するために Y 字路をシールすることもでき、シール リブが成形されているのが特徴です。 ...続きを見る 

クリーンシールプラグ

Cherne Clean-Seal プラグは、排水管、廃棄物、通気配管システムのスタック試験中に試験水のバックスプラッシュを除去します。 標準的なテスト ティーに簡単にねじ込むことができ、ブラダーは膨張します。...続きを見る 

チャーンの競争上の優位性

チャーンラプチャーディスク技術

Cherne のラプチャー ディスク技術は、ゲージの欠陥による過膨張を防ぐために、空気圧テスト ボールおよびミュニボール パイプ プラグに使用されています。 これらのデバイスは、規定の膨張圧力を 60% 超えると作動し、プラグの爆発やコードの損傷の可能性を防ぎ、ユーザーの安全を確保します。

よくある質問

テストボールプラグとムニボールプラグの違いは何ですか?

テストボールプラグにはバイパスがなく、パイプをブロック(シール)することしかできません。 一方、Muni Ball プラグは、プラグ内を通るバイパス チューブを備えており、チューブ内の廃液をバイパスします。 アダプターキャップを使用してエアテスト用に変換でき、配管を閉塞することもできます。

Cherne 空気圧プラグの製造にはどのような材料が使用されていますか?

Cherne の空気圧プラグのほとんどは天然ゴム構造です。 黄色のピロープラグのみポリウレタン含浸生地で作られています。

Cherne 空気圧パイププラグの使用温度はどれくらいですか?

Cherne 空気圧パイプ プラグは、0 ~ 125 °F の温度範囲で動作できます。

Cherne プラグはどのように使用すればよいですか?

  • 作業しているパイプに適した Cherne プラグのサイズを決定します。
  • プラグが挿入されるパイプの周囲を清掃します。
  • プラグのガスケットに潤滑剤を塗布します。
  • プラグをパイプに挿入し、ガスケットがシールを形成するまで蝶ナットを締めます。
  • パイプを水で満たし、漏れがないかチェックして、プラグをテストします。

チャーン プラグは加圧システムと非加圧システムの両方に使用できますか?

はい、ブランドのプラグは、加圧システムと非加圧システムの両方に使用できます。