リミットスイッチヘッド
リミットスイッチヘッド
ウォブルスティックアクチュエーターリミットスイッチヘッド
Dayton リミット スイッチ ヘッドは、安全インターロックおよび機械を制御する制御システムの一部として機能し、電気機器の適切な機能を支援します。 上部のウォブル スティック アクチュエータを備えており、移動制限を超えるたびにマシンのパワーをオンまたはオフにします。 これらのデバイスにより全方向の移動が可能になり、機械の安全な移動が確保されます。 華氏 -66 ~ 67 度の範囲の温度で動作する、IP4 および IP176 の NEMA 定格リミット スイッチ ヘッドの幅広い製品からお選びください。
Dayton リミット スイッチ ヘッドは、安全インターロックおよび機械を制御する制御システムの一部として機能し、電気機器の適切な機能を支援します。 上部のウォブル スティック アクチュエータを備えており、移動制限を超えるたびにマシンのパワーをオンまたはオフにします。 これらのデバイスにより全方向の移動が可能になり、機械の安全な移動が確保されます。 華氏 -66 ~ 67 度の範囲の温度で動作する、IP4 および IP176 の NEMA 定格リミット スイッチ ヘッドの幅広い製品からお選びください。
ウォブルスティックアクチュエーターリミットスイッチヘッド
ロータリーアクチュエータリミットスイッチヘッド
プランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
キャットウィスカーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
ローラーレバーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
ローラープランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
ローラーレバープランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
ウォブルスティックアクチュエーターリミットスイッチヘッド
リミットスイッチヘッド
ローラープランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
ローラープランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
ロータリーアクチュエータリミットスイッチヘッド
ロータリーアクチュエータリミットスイッチヘッド
プランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
プッシュロッドプランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
フレキシブルロッドアクチュエータリミットスイッチヘッド
リミットスイッチヘッド
Dayton リミット スイッチ ヘッドは、全方向に動作するアクチュエータで構成されるリミット スイッチの交換または新しいリミット スイッチの構築に使用されます。 これらの動作ヘッドは、物体が移動限界を超えて通過購入に進むきにそれを感知し、電気接続を確立または切断するように接点に即座に信号を送り、それによって機械の誤動作を防ぎます。 密閉設計が特徴で、IP13 定格で -158 ~ 66 °F の範囲の温度に耐えることができ、塵や破片の侵入を防ぎます。
Dayton リミット スイッチ ヘッドは、全方向に動作するアクチュエータで構成されるリミット スイッチの交換または新しいリミット スイッチの構築に使用されます。 これらの動作ヘッドは、物体が移動限界を超えて通過購入に進むきにそれを感知し、電気接続を確立または切断するように接点に即座に信号を送り、それによって機械の誤動作を防ぎます。 密閉設計が特徴で、IP13 定格で -158 ~ 66 °F の範囲の温度に耐えることができ、塵や破片の侵入を防ぎます。
リミットスイッチヘッド
リミットスイッチヘッドは、特定のデバイスの移動制限を監視し、移動制限を超えたときに機械への電力をアクティブまたは非アクティブにするために、既存のリミットスイッチを修復するか新しいリミットスイッチを構築するように設計されています。 Raptor Supplies Dayton などのブランドのリミット スイッチ ヘッドを多数提供しています。 ハニーウェル, オムロン、Square D および Telemecanique センサー。 これらはスイッチ本体の上部に取り付けられており、回転、直線、または垂直の動きを変換して、スイッチの電気接点を開閉します。 コンパクトな設計で狭いスペースにも設置でき、確実なスイッチングを実現します。 これらのリミット スイッチ ヘッドは、油、塵、水から保護するために、IP67 および NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P、12、13 エンクロージャで利用できます。
詳細はこちら
- こぼれ防止用品
- データとコミュニケーション
- ハンドトラック
- 水の安全性
- はかりとはかり付属品
- ダクトと布のテープ
- 食事配達カート
- 注ぐ人
- ダクト圧力スイッチ
- センターパンチ
- EDSAL シェルフキット
- APPROVED VENDOR 磁気カードホルダー
- GORLITZ クランク
- APOLLO VALVES エコノミーシーフランジバルブ
- FERVI パイプベンダー
- VESTIL AHAシリーズ トータルロック自在キャスター
- WHEELER-REX キットの再構築
- WEG コンプレッサー市場向けの密閉型スターター
- DEWALT グラスファイバー脚立、300ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IA
- SUNDSTROM SAFETY フィルタ