入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミットスイッチヘッド |
アクチュエータの長さ | 指定なし |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | フレキシブルロッド |
アンプ | 指定なし |
お問合せフォーム | 指定なし |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | 無指向性の |
NEMA評価 | 3、4、4X、6P、12、13 |
操作力 | 指定なし |
最大動作温度。 | -40度から100度C |
旅行 | 指定なし |
定格電圧 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
D4A0016N | ¥22,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。