DAYTON リミットスイッチヘッド
形式 | モデル | 最大動作温度。 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | 旅行 | アクチュエータスタイル | IP評価 | ムーブメント | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VZA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,462 | 見積依頼
|
B | 11X464 | -4度から176度F | 適用されない | トップ | 指定なし | ローラープランジャー | 67 | 垂直 | 3、4、4X、6P、13 | ¥12,786 | |
C | 11X468 | -4度から176度F | 適用されない | トップ | 指定なし | プッシュロッド | 67 | 垂直 | 3、4、4X、6P、13 | ¥10,265 | |
D | 11X472 | -4度から176度F | 適用されない | トップ | 指定なし | プランジャー | 67 | 垂直 | 3、4、4X、6P、13 | ¥11,390 | |
E | 11X473 | -4度から176度F | 適用されない | 指定なし | ローラープランジャー | 67 | 水平な | 3、4、4X、6P、13 | ¥15,380 | ||
F | 4VZA7 | -13度から158度F | 1.18 " | 60度 | ローラーレバー | 66 | 無指向性の | IP66 | ¥3,807 | ||
G | 4VZA6 | -13度から158度F | 1.18 " | 60度 | ローラーレバー | 66 | 無指向性の | IP66 | ¥4,288 |
リミットスイッチヘッド
Dayton リミット スイッチ ヘッドは、全方向に動作するアクチュエータで構成されるリミット スイッチの交換または新しいリミット スイッチの構築に使用されます。 これらの動作ヘッドは、物体が移動限界を超えて通過購入に進むきにそれを感知し、電気接続を確立または切断するように接点に即座に信号を送り、それによって機械の誤動作を防ぎます。 密閉設計が特徴で、IP13 定格で -158 ~ 66 °F の範囲の温度に耐えることができ、塵や破片の侵入を防ぎます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- パイプシーラント
- ワイヤーウェイフィッティング
- HIDコンデンサ
- ガウジング電極
- 締結工具付属品
- ラボの保管と輸送
- ディスポーザー
- ワイヤマネジメント
- 炭素鋼
- TRANSAIR ボールバルブの取り付け
- APPROVED VENDOR チューブ、溶接
- GENERAL ELECTRIC FCVフレームサーキットブレーカー
- ANVIL レデューサーインサート
- SPEARS VALVES PVCスパイラルバーブとレギュラーインサートフィッティングティー、インサート×インサート×ミプト
- EATON E22シリーズ押しボタン取り付けアダプタ
- SMC VALVES Mhs3 シリーズ グリッパー、3 フィンガー
- BALDOR / DODGE SXREDボールベアリング
- GROVE GEAR GRG シリーズ BR スタイル 826 サイズ アイアンマン ウォーム減速機
- BOSTON GEAR 直径ピッチ20の鋳鉄平歯車