入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミットスイッチヘッド |
アクチュエータの長さ | 1.18 " |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ローラーレバー |
アンプ | 適用されない |
お問合せフォーム | 適用されない |
IP評価 | 66 |
ムーブメント | 無指向性の |
NEMA評価 | IP66 |
操作力 | 適用されない |
最大動作温度。 | -13度から158度F |
旅行 | 60度 |
定格電圧 | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | 最大動作温度。 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | 旅行 | アクチュエータスタイル | IP評価 | ムーブメント | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X464 | -4度から176度F | 適用されない | トップ | 指定なし | ローラープランジャー | 67 | 垂直 | 3、4、4X、6P、13 | ¥12,786 | ||
11X468 | -4度から176度F | 適用されない | トップ | 指定なし | プッシュロッド | 67 | 垂直 | 3、4、4X、6P、13 | ¥10,265 | ||
11X472 | -4度から176度F | 適用されない | トップ | 指定なし | プランジャー | 67 | 垂直 | 3、4、4X、6P、13 | ¥11,390 | ||
11X473 | -4度から176度F | 適用されない | 指定なし | ローラープランジャー | 67 | 水平な | 3、4、4X、6P、13 | ¥15,380 | |||
4VZA6 | -13度から158度F | 1.18 " | 60度 | ローラーレバー | 66 | 無指向性の | IP66 | ¥4,288 | |||
4VZA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,462 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。