3M製氷機フィルター
形式 | モデル | 接続 | 注ぐ速さ | ミクロン | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 軽減 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ICE160-S | 1 / 2 "NPT | 3.34 gpm | 0.2 | 5" | 17.5 " | 8" | 塩素、味、臭い、バクテリア、堆積物、シスト、スケール | ¥82,930 | |
B | ICE165-S | 1 / 2 "NPT | 3.34 gpm | 3 | 5" | 17.5 " | 8" | 堆積物、塩素、味、臭い、および鱗 | ¥78,059 | |
C | ICE190-S | 1 / 2 "NPT | 5 gpm | 0.2 | 5" | 23.5 " | 8" | 塩素、味、臭い、バクテリア、堆積物、シスト、スケール | ¥99,348 | |
D | ICE195-S | 1 / 2 "NPT | 5 gpm | 3 | 5" | 23.5 " | 8" | 堆積物、塩素、味、臭い、および鱗 | ¥92,201 | |
E | ICE260-S | 3 / 4 "NPT | 6.68 gpm | 0.2 | 5.5 " | 18 " | 16.88 " | 塩素、味、臭い、バクテリア、堆積物、シスト、スケール | ¥207,595 | |
F | ICE265-S | 3 / 4 "NPT | 6.68 gpm | 3 | 5.5 " | 18 " | 16.88 " | 堆積物、塩素、味、臭い、および鱗 | ¥204,201 | |
G | ICE120-S | 3 / 8 "NPT | 1.5 gpm | 0.5 | 4.5 " | 17 " | 4" | 堆積物、塩素、味、臭い、嚢胞、および鱗 | ¥52,311 | |
H | ICE125-S | 3 / 8 "NPT | 1.5 gpm | 1 | 4.5 " | 17 " | 4" | 堆積物、塩素、味、臭い、および鱗 | ¥52,570 | |
I | ICE140-S | 3 / 8 "NPT | 2.1 gpm | 0.2 | 5" | 14.75 " | 4.5 " | 塩素、味、臭い、バクテリア、堆積物、シスト、スケール | ¥69,423 | |
J | ICE145-S | 3 / 8 "NPT | 2.1 gpm | 3 | 5" | 14.75 " | 4.5 " | 堆積物、塩素、味、臭い、および鱗 | ¥63,917 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーティングされた手袋
- 燃料油およびガス電磁弁
- ダイヤルトルクレンチ
- ソレノイドコイルコネクタ
- フォークカバー
- DCモーター
- カーペットツールキット
- 温度コントロール
- ターニングツール
- スプリング
- DYNABRADE 3-1 / 2 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
- DAYTON 排気ファン16インチの危険な場所
- DIXON 真ちゅう製フェルール
- VULCAN HART バーナーヘッド
- ANVIL フランジ付き同心レデューサー
- WESCO パワードスタッカー 容量2000ポンド、パワードライブ
- JONARD スターキー
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ 小ロールスプロケット 2120チェーン
- LINN GEAR 平歯車 直径5ピッチ
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 830サイズ アルミウォーム減速機