DAYTON 排気ファン 16 インチ 危険場所
形式 | モデル | アイテム価格 | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 最大深さ | 相 | 軸径 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | ベンチュリの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D997 | パネル排気ファン | 2476 | 2288 | 13-15 / 16」 | 1 | 5 / 8 " | 14.1 | 2-3 / 4」 | ¥250,259 | |
B | 10D998 | パネル排気ファン | 2476 | 2288 | 13-15 / 16」 | 3 | 1 / 2 " | 14.1 | 2-3 / 4」 | ¥247,675 | |
C | 10E010 | リング排気ファン | 2153 | 1943 | 13-1 / 2」 | 1 | 5 / 8 " | 17.0 | 2" | ¥240,407 | |
C | 10E011 | リング排気ファン | 2153 | 1943 | 13-1 / 2」 | 3 | 1 / 2 " | 17.0 | 2" | ¥229,667 |
排気ファン16インチの危険な場所
Dayton 危険場所用 16 インチ排気ファンは、爆発性または可燃性の蒸気、粉塵、ガスが存在する空間を換気するために設計されています。 これらの 16 インチ排気ファンは、安全に使用できるようクラス B 絶縁を備えた防爆ファン冷却エンクロージャを備えています。 回転摩擦を軽減する危険場所用ボールベアリングが装備されており、水平および垂直の両方の取り付けが可能で、華氏 104 度までの温度に耐えることができます。 これらの排気ファンは、高さ 20 インチまたは 20.25 インチの単相および三相ファン モーターで幅広く提供されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 液面計
- スイッチアクセサリ
- ローベイ蛍光灯器具
- クリーンルームとラボ用手袋
- ランプチェンジャー
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 工作機械アクセサリー
- 液面計と視力インジケーター
- ダクテッドファンとアクセサリー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCIウォールプレート
- COPELAND エアコンコンプレッサーBtuhR-22
- APPROVED VENDOR チューブUhmw2 / 5インチ
- SUPER MET-AL オイルベースのファイバーチップマーカーセット
- DIXON バタフライバルブ
- COOPER B-LINE フロアスタンド下のフレックストレイシリーズ
- KERN AND SOHN HMM シリーズ移動式レープ硬さ試験機
- KERN AND SOHN KB-N シリーズ上皿天びん
- LINN GEAR かさ歯車、直径ピッチ3
- ANSELL 11-511 ハイフレックス耐切創手袋