DAYTON 10D998排気ファン16インチ3相危険場所
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
アイテム価格 | パネル排気ファン |
アルミ壁シャッターNo. | 4C557 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 2476 |
CFM @ 0.125インチSP | 2288 |
CFM @ 0.250インチSP | 2061 |
CFM @ 0.375インチSP | 1769 |
CFM @ 0.500インチSP | 1350 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 1.4-1.3 / .65 |
高さ | 20 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBT9 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 13-15 / 16」 |
モーターエンクロージャー | 防爆ファン冷却 |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 3 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 16 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
軸径 | 1 / 2 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 14.1 |
タイプ | ダイレクトドライブ、危険な場所 |
UPC | 190735109229 |
ベンチュリの深さ | 2-3 / 4」 |
電圧 | 208-230/460 |
出力 | 186 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 18.56 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。