DAYTON 10E010排気ファン16インチの危険な場所
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
アイテム価格 | リング排気ファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 2153 |
CFM @ 0.125インチSP | 1943 |
CFM @ 0.250インチSP | 1713 |
CFM @ 0.375インチSP | 1366 |
CFM @ 0.500インチSP | 1125 |
フランジの深さ | 1-7 / 8」 |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 4.2 / 2.1-2.0 |
高さ | 20.25 " |
Hz | 60 |
内部径 | 16-1 / 2」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 13-1 / 2」 |
モーターエンクロージャー | 防爆ファン冷却 |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1750 |
取り付け穴OC | 18-7 / 8インチ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 3 |
外径 | 20-1 / 4」 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 16 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
軸径 | 5 / 8 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 17.0 |
タイプ | ダイレクトドライブ、危険な場所 |
UPC | 190735109328 |
ベンチュリの深さ | 2" |
電圧 | 115 / 208-230 |
出力 | 186 |
幅(Width) | 20.25 " |
船の重量(kg) | 19.96 |
船高(cm) | 42.67 |
船の長さ(cm) | 53.85 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。