入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水フィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号HF25-S |
色 | ホワイト |
接続 | 3 / 8 "NPT |
ろ材 | 活性炭 |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
住宅資材 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 1 |
ミン。 圧力 | 25のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 1 |
全体の深さ | 4.5 " |
全体の高さ | 17 " |
全幅 | 4" |
軽減 | 堆積物、塩素、味、臭い、および鱗 |
耐用年数 | 10,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8421210000 |
プロダクト | モデル | 接続 | 注ぐ速さ | ミクロン | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 軽減 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE260-S | 3 / 4 "NPT | 6.68 gpm | 0.2 | 5.5 " | 18 " | 16.88 " | 塩素、味、臭い、バクテリア、堆積物、シスト、スケール | ¥207,595 | ||
ICE265-S | 3 / 4 "NPT | 6.68 gpm | 3 | 5.5 " | 18 " | 16.88 " | 堆積物、塩素、味、臭い、および鱗 | ¥204,201 | ||
ICE120-S | 3 / 8 "NPT | 1.5 gpm | 0.5 | 4.5 " | 17 " | 4" | 堆積物、塩素、味、臭い、嚢胞、および鱗 | ¥52,311 | ||
ICE140-S | 3 / 8 "NPT | 2.1 gpm | 0.2 | 5" | 14.75 " | 4.5 " | 塩素、味、臭い、バクテリア、堆積物、シスト、スケール | ¥69,423 | ||
ICE145-S | 3 / 8 "NPT | 2.1 gpm | 3 | 5" | 14.75 " | 4.5 " | 堆積物、塩素、味、臭い、および鱗 | ¥63,917 | ||
ICE160-S | 1 / 2 "NPT | 3.34 gpm | 0.2 | 5" | 17.5 " | 8" | 塩素、味、臭い、バクテリア、堆積物、シスト、スケール | ¥82,930 | ||
ICE165-S | 1 / 2 "NPT | 3.34 gpm | 3 | 5" | 17.5 " | 8" | 堆積物、塩素、味、臭い、および鱗 | ¥78,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。