入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミットスイッチヘッド |
アクチュエータの長さ | 5.06 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ウォブルスティック |
アンプ | 3A / 0.27A |
お問合せフォーム | 適用されない |
IP評価 | 未評価 |
ムーブメント | 無指向性の |
NEMA評価 | 未評価 |
操作力 | 1.44インチオンス |
最大動作温度。 | -25度から70度F |
旅行 | 90度 |
UPC | 785901256427 |
定格電圧 | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8538908080 |
プロダクト | モデル | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ZCKD08 | 1.15インチポンド | ¥16,660 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。