入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミットスイッチヘッド |
アクチュエータの長さ | 指定なし |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリー |
アンプ | 指定なし |
お問合せフォーム | 維持 |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | |
NEMA評価 | 3、4、4X、6P、12、13 |
操作力 | 指定なし |
最大動作温度。 | -40度から100度C |
旅行 | 指定なし |
定格電圧 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。