入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミットスイッチヘッド |
アクチュエータの長さ | 指定なし |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ウォブルスティック |
アンプ | 10 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
IP評価 | 未評価 |
ムーブメント | CWまたはCCW |
NEMA評価 | 1、3、4、4X、6、6P |
操作力 | 4.00インチポンド |
旅行 | プレトラベル15度最大、オーバートラベル60度最小、ディファレンシャルトラベル5度最大 |
定格電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大動作温度。 | アクチュエータの長さ | アンプ | 旅行 | 定格電圧 | お問合せフォーム | IP評価 | ムーブメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208LS1 | -20度から160度F | 5.5 " | 10 | プレトラベル1.125 "max。 | 120〜480 / 115〜550 VAC / VDC | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | 未評価 | プレトラベル(PT)1.125最大: | ¥78,941 | ||
208LS152 | -20度から160度F | 5.5 " | 10 | プレトラベル1.125 "max。 | 120〜480 / 115〜550 VAC / VDC | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | 未評価 | プレトラベル(PT)1.125最大: | ¥105,070 | ||
BZV6-2RN18 | -25度から160度F | 4.29 " | 15A / 2A誘導、0.5A /0.25A抵抗 | プレトラベル15度以下 | 125〜600 / 125〜250 VAC / VDC | 1NC / 1NO、SPDT、モーメンタリ、シルバーコンタクト | 66 | プレトラベル(PT)最大15度 | ¥45,740 | ||
LSZ1JGA | 10度から200度F | 5.5 " | 適用されない | プレトラベル1 " | 600VAC / 250VDC | 適用されない | 未評価 | CWおよびCCW | ¥44,253 | ||
LSZ1KHC | 10度から200度F | 5.5 " | 適用されない | プレトラベル2 " | 600VAC / 250VDC | 適用されない | 未評価 | CWおよびCCW | ¥48,254 | ||
LSZ7M6D | - | 指定なし | 10 | プレトラベル18度最大、オーバートラベル57度最小、ディファレンシャルトラベル10度最大。 | 600VAC / 250VDC | 2NO / 2NC | 未評価 | CWおよびCCW | ¥71,346 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。