入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミットスイッチヘッド |
アクチュエータの長さ | 指定なし |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリー |
アンプ | 適用されない |
お問合せフォーム | 適用されない |
IP評価 | 未評価 |
ムーブメント | CWおよびCCW |
NEMA評価 | 1、3、4、4X、6、6P |
操作力 | 4.00インチポンド |
最大動作温度。 | -40度から212度F |
旅行 | プレトラベル15度最大、オーバートラベル60度最小、ディファレンシャルトラベル5度最大。 |
UPC | 661191176877 |
定格電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 操作力 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | 最大動作温度。 | 旅行 | 定格電圧 | アンプ | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201LS1 | 最大3ポンド | 1.5 " | -20度から160度F | プレトラベル20度以下、オーバートラベル30度以上、ディファレンシャルトラベル12度以下 | 120〜480 / 115〜550 VAC / VDC | 10 | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | ¥85,153 | |||
201LS10 | 5オンス最大 | "0.58へ" 5.56 | -20度から160度F | プレトラベル20度以下、オーバートラベル30度以上、ディファレンシャルトラベル12度以下 | 120〜480 / 115〜550 VAC / VDC | 10 | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | ¥143,832 | |||
201LS3 | 最大3ポンド | "1.2へ" 3.5 | -20度から160度F | プレトラベル20度以下、オーバートラベル30度以上、ディファレンシャルトラベル12度以下 | 120〜480 / 115〜550 VAC / VDC | 10 | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | ¥137,457 | |||
201LS47 | 5オンス最大 | "0.58へ" 5.56 | -20度から160度F | プレトラベル最大5度、オーバートラベル30度最小 | 120から480 VACへ | 10 | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | ¥237,664 | |||
GLZ1AA | 3.00インチポンド | 指定なし | トップ | 13度から185度F | プレトラベル25度最大、オーバートラベル60度最小、ディファレンシャルトラベル12度最大。 | 600VAC / 250VDC | 適用されない | 適用されない | ¥19,273 | ||
LSZ1A | 4インチポンド | 指定なし | 10度から250度F | プレトラベル15度、オペレーティングトラベル60度 | 600VAC / 250VDC | 適用されない | 適用されない | ¥34,008 | |||
LSZ1B | 2.50インチポンド | 指定なし | トップ | 30度から250度F | プレトラベル25度最大、オーバートラベル110度最小、ディファレンシャルトラベル10度最大。 | 600VAC / 250VDC | 適用されない | 適用されない | ¥63,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。