入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミットスイッチヘッド |
アクチュエータの長さ | 3.62 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ウォブルスティック |
アンプ | 指定なし |
お問合せフォーム | 指定なし |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | 無指向性の |
NEMA評価 | 1、3、3R、4、5、6、12、13 |
操作力 | 指定なし |
最大動作温度。 | -10度から70度C |
旅行 | 指定なし |
定格電圧 | 指定なし |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。