入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リミットスイッチヘッド |
アクチュエータの長さ | 適用されない |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリー |
アンプ | 10 |
お問合せフォーム | 適用されない |
IP評価 | 未評価 |
ムーブメント | CWまたはCCW、CWおよびCCW |
NEMA評価 | 未評価 |
操作力 | 4.00インチポンド |
最大動作温度。 | -20度から185度F |
旅行 | 90度 |
UPC | 785901500889 |
定格電圧 | 適用されない |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536509055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。