BALDOR MOTOR 汎用DCモーター Baldor モーターは、プラスチック、印刷、包装業界におけるスムーズで振動のない動作に最適です。 機械加工されたアルミニウムダイカストまたはスチールハウジングで利用可能
Baldor モーターは、プラスチック、印刷、包装業界におけるスムーズで振動のない動作に最適です。 機械加工されたアルミニウムダイカストまたはスチールハウジングで利用可能
リフティングマグネットジェネレーター
SCR ドライブ DPG モーター、240V アーマチュア電源、コード C、創傷フィールド
RPM IIIDCモーター
RPM III モーター、240V アーマチュア電源、コード C タイプ
創傷フィールドモーター、RPM III DPG-FV
形式 | モデル | 出力 | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | RPM | 稼働率 | ブラシ | エンクロージャー | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D50125UR-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D5050R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
B | D5010RS-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D5015R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
B | D5015RS-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
C | CD2015R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D2015R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D2020R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
B | D5020RS-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D5020R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D2025R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D5025R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
B | D5025RS-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D5130R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D5030R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
B | D5030RS-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D2030R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
D | D2040P-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D2040R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D5040R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
B | D5040RS-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
D | D5040P-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D5140R-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
B | D5050RS-BV | - | 見積依頼 | ||||||||
A | D5150R-BV | - | 見積依頼 |
SCR ドライブ モーター、180V アーマチュア、III シャント巻き、コード K
形式 | モデル | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | ブラシ | HP | 取り付け位置 | 出力 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D5015P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D5005P | ¥3,472,630 | ||||||||
A | D5007P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D5010P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D2005P | ¥3,472,630 | ||||||||
A | D5020P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D2010P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D5025P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D5030P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D2015P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D5040P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D2020P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D5050P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D2025P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D5060P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D2030P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D5075P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D50100P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D50125P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D50150P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D50200P | - | 見積依頼 | |||||||
A | D50250P | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 検査および取得ツール
- キャスターとホイール
- コンジットとアクセサリー
- 電気ヒーターおよび付属品
- ホイストとトロリー
- マルチビットドライバー
- 凹型トロファフィクスチャ
- スパークプラグソケット
- リムロックと補助ロック
- 管状および半管状リベット
- APPROVED VENDOR 壁に取り付けられたワイヤー棚、2つの棚
- SNAP-TITE カプラーニップルボディ
- JAMCO WWシリーズ、ワークベンチ
- DIXON 潤滑剤
- 3M 建設用トラップ、300フィート
- PETERSEN PRODUCTS ハンドタイトテストプラグ
- SHAW PLUGS 六角ナット機械式拡張プラグ、1 ~ 2 インチ
- LEATHERHEAD TOOLS フラットヘッド軸、8ポンド。
- VESTIL FHCシリーズ折りたたみ式ハンドトラック
- GRACO エアレススプレーチップとチップガード