BALDOR MOTOR D2025R SCR ドライブ DPG モーター、240/150V DC、1750 RPM、25 馬力、LC2113ATZ フレーム
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンビエント(C) | 040 |
アーマチュア電流 | 91.50 |
電機子電圧 | 240 |
ブラシ | 419904-51AB |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | DPG |
HP | 25 |
絶縁クラス | F |
取り付け位置 | F1 |
出力 | 25 HP |
RPM | 1750/2300 |
稼働率 | 1.0 |
船の重量(kg) | 186.75 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | ブラシ | HP | 取り付け位置 | 出力 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2003R | 11.00 | 240 | 419904-50A | 3 | F3 | 3 HP | 1750/2300 | ¥3,992,335 | ||
D2005R | 19.20 | 240 | 419904-51AB | 5. | F1 | 5 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
| |
D2007R | 28.00 | 240 | 西暦419904-51年 | 7.5 | F1 | 7.5 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
| |
D2015R | 56.00 | 240 | 西暦419904-51年 | 15 | F1 | 15 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
| |
D2020R | 74.00 | 240 | 419904-51AC | 20 | F1 | 20 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
| |
D2030R | 111.00 | 240 | 西暦419904-51年 | 30 | F1 | 30 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
| |
D5003R | 5.20 | 500 | 419904-51E | 3 | F1 | 3 HP | 1750/2300 | ¥4,330,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。