BALDOR MOTOR D2003R SCR ドライブ DPG モーター、240/150V、1750 RPM、3 馬力、DC189ATCZ フレーム
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンビエント(C) | 040 |
アーマチュア電流 | 11.00 |
電機子電圧 | 240 |
ブラシ | 419904-50A |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | DPG |
HP | 3 |
絶縁クラス | F |
取り付け位置 | F3 |
出力 | 3 HP |
RPM | 1750/2300 |
稼働率 | 1.0 |
船の重量(kg) | 77.4 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 46.99 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | ブラシ | HP | 取り付け位置 | 出力 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2005R | 19.20 | 240 | 419904-51AB | 5. | F1 | 5 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
| |
D2007R | 28.00 | 240 | 西暦419904-51年 | 7.5 | F1 | 7.5 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
| |
D2015R | 56.00 | 240 | 西暦419904-51年 | 15 | F1 | 15 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
| |
D2020R | 74.00 | 240 | 419904-51AC | 20 | F1 | 20 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
| |
D2025R | 91.50 | 240 | 419904-51AB | 25 | F1 | 25 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
| |
D2030R | 111.00 | 240 | 西暦419904-51年 | 30 | F1 | 30 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
| |
D5003R | 5.20 | 500 | 419904-51E | 3 | F1 | 3 HP | 1750/2300 | ¥4,330,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。