BALDOR MOTOR SCR ドライブ DPG モーター、240V アーマチュア電源、コード C、巻線フィールド
形式 | モデル | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | ブラシ | HP | 取り付け位置 | 出力 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D5005R | - | - | - | 5馬力 | - | - | 1750 RPM | ¥4,330,954 | |
A | D5003R | 5.20 | 500 | 419904-51E | 3 | F1 | 3 HP | 1750/2300 | ¥4,330,954 | |
B | D2003R | 11.00 | 240 | 419904-50A | 3 | F3 | 3 HP | 1750/2300 | ¥3,992,335 | |
A | D5007R | 13.50 | 500 | 419904-51F | 7.5 | F1 | 7.5 HP | 1750/2300 | ¥4,362,997 | |
A | D5010R | 17.40 | 500 | 419904-51G | 10 | F1 | 10 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
C | D2005R | 19.20 | 240 | 419904-51AB | 5. | F1 | 5 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D | D5015R | 27.00 | 500 | 419904-51AB | 15 | F1 | 15 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D2007R | 28.00 | 240 | 西暦419904-51年 | 7.5 | F1 | 7.5 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D | D5020R | 35.00 | 500 | 419904-51AB | 20 | F1 | 20 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D | D2015R | 56.00 | 240 | 西暦419904-51年 | 15 | F1 | 15 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D | D5040R | 68.00 | 500 | 419904-51AC | 40 | F2 | 40 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D | D2020R | 74.00 | 240 | 419904-51AC | 20 | F1 | 20 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D | D5050R | 85.00 | 500 | 419904-51AB | 50 | F2 | 50 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D | D2025R | 91.50 | 240 | 419904-51AB | 25 | F1 | 25 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D | D5060R | 100.50 | 500 | 西暦419904-51年 | 60 | F2 | 60 HP | 1750/2100 | - | 見積依頼
|
D | D2030R | 111.00 | 240 | 西暦419904-51年 | 30 | F1 | 30 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インテリア自動車アクセサリー
- 超音波厚さゲージ
- カーボンフィルター
- 電動ダンパー
- 消火ホースおよび消火器の付属品
- パイプ継手とカップリング
- ろ過
- Hardware
- 実験室のドラフトおよび付属品
- ストレーナー
- COOPER ATKINS 気温プローブ
- BROAN NUTONE 業務用電気ウォールヒーター
- BUSSMANN LPS-RK 時間遅延ヒューズ、デュアルエレメント、600 VAC/300 VDC
- AME INTERNATIONAL ビーズブレーカーエクステンション
- BURNDY YGHA シリーズ コンプレッション コネクタ
- WATTS バタフライバルブポジショニングロックキット
- Cementex USA フィーチャーシリーズ、40 Cal. ロングコート
- TY-RAP バラストの切断
- BOSTON GEAR SS700シリーズ 一段減速ウォームギヤ減速機
- BROWNING L050 ベルト用在庫最小ボア ギアベルト プーリー