BALDOR MOTOR D5015RS-BV SCR ドライブ モーター、500/300V、1750/2300 RPM、15 馬力、DPG-FV、SC2113ATZ フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンビエント(C) | 040 |
アーマチュア電流 | 27.00 |
電機子電圧 | 500 |
ブラシ | 419904-51AB |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | DPFV |
HP | 15 |
絶縁クラス | F |
取り付け位置 | F1 |
出力 | 15 HP |
RPM | 1750/2300 |
稼働率 | 1.0 |
船の重量(kg) | 186.3 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 76.2 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力 | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | RPM | 稼働率 | ブラシ | エンクロージャー | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD2015R-BV | 15 HP | 56.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 西暦419904-51年 | DPFV | 15 | - | 見積依頼
| |
D2015R-BV | 15 HP | 56.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 西暦419904-51年 | DPFV | 15 | - | 見積依頼
| |
D2020R-BV | 20 HP | 76.50 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 419904-51AC | DPFV | 20 | - | 見積依頼
| |
D2025R-BV | 25 HP | 96.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 419904-51AB | DPFV | 25 | - | 見積依頼
| |
D2030R-BV | 30 HP | 109.00 | 240 | 1750/2300 | 1.0 | 419904-51AB | DPFV | 30 | - | 見積依頼
| |
D2040P-BV | 40 HP | 138.00 | 240 | 1750/2100 | 1.0 | 28610-1 | DPBV | 40 | - | 見積依頼
| |
D2040R-BV | 40 HP | 146.00 | 240 | 1750/2100 | 1.0 | 西暦419904-51年 | DPFV | 40 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。