入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
センターホール径 | 0.77 " |
シリンダー有効面積進角 | 2.76平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
ディメンションA | 2.54 " |
寸法B | 2.22 " |
外形寸法D | 2 3/4"-16 UN |
寸法D1 | 2.75 " |
次元F | 1.38 " |
寸法H | 0.39 " |
次元J | 0.19 " |
次元K | 3/4 "-16 UNF |
次元T | 0.61 " |
次元U | 2" |
ディメンション V | 1/3 "-18 UNC |
次元W | 0.68 " |
次元Z | 0.25 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 13800ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
オイル容量の前進 | 0.86 cu。 に。 |
プランジャータイプ | ホロー |
ストローク | 0.32 " |
UPC | 662005310593 |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8412210075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。