入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
センターホール径 | 1/2 "-20 UNF |
シリンダー有効面積進角 | 1.33平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
ディメンションA | 2.39 " |
寸法B | 2.06 " |
外形寸法D | 1 7/8"-16 UN |
寸法D1 | 1.79 " |
次元F | 1" |
寸法H | 0.28 " |
次元J | 0.12 " |
次元K | 0.53 " |
次元T | 0.87 " |
次元U | 1.38 " |
ディメンション V | 1/4 "-20 UNC |
次元W | 1.5 " |
次元Z | 0.25 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 4000ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 3000のプサイ |
オイル容量の前進 | 0.41 cu。 に。 |
プランジャータイプ | ホロー |
ストローク | 0.33 " |
UPC | 662005310562 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8412210075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。