ENERPAC RWH301 油圧シリンダ、18 トン、ストローク長 1 インチ
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
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
センターホール径 | 1.31 " |
シリンダー有効面積進角 | 7.22平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
ディメンションA | 6.52 " |
寸法B | 5.52 " |
外形寸法D | 4 1/2"-12 UN |
寸法D1 | 4.49 " |
次元F | 2.54 " |
寸法H | 0.85 " |
次元J | 0.19 " |
次元K | 1.31 " |
次元T | 0.88 " |
次元U | 3.62 " |
ディメンション V | 3/8 "-16 UNC |
次元W | 1.66 " |
次元Z | 0.62 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 36000ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
オイル容量の前進 | 7.22 cu。 に。 |
プランジャータイプ | ホロー |
ストローク | 1" |
UPC | 662005310432 |
船の重量(kg) | 9.75 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8412210075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。