入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧シリンダー |
センターホール径 | 0.77 " |
シリンダー有効面積進角 | 2.76平方インチ |
シリンダーリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
ディメンションA | 4.24 " |
寸法B | 3.22 " |
外形寸法D | 2 3/4"-16 UN |
寸法D1 | 2.75 " |
次元F | 1.38 " |
寸法H | 0.53 " |
次元J | 0.19 " |
次元K | 3/4 "-16 UNF |
次元T | 0.73 " |
次元U | 2" |
ディメンション V | 1/3 "-18 UNC |
次元W | 0.68 " |
次元Z | 0.25 " |
材料 | 鋼 |
最大。 シリンダー容量の進歩 | 13800ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
オイル容量の前進 | 2.76 cu。 に。 |
プランジャータイプ | ホロー |
ストローク | 1.02 " |
UPC | 662005310654 |
船の重量(kg) | 1.97 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8412210075 |
A. 中空プランジャーシリンダーは、プランジャーに中心穴を備えた油圧シリンダーの一種で、ねじ付きロッドやその他の付属品の通過を可能にします。
A. スプリングリターン機構は、油圧が解放されるとプランジャーを後退させるのに役立ちます。 これにより、ワークピースがアンロードされ、シリンダが次の動作に向けて準備されます。
A. 油圧シリンダは加圧された作動油を使用しますが、空圧シリンダは圧縮空気を使用します。 油圧シリンダーは、空気圧シリンダーと比較して、はるかに高い圧力を生成し、大幅に大きな力を伝達できます。 これにより、油圧シリンダが重負荷の用途に適し、空気圧シリンダが軽負荷の作業に使用されます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。