VESTIL ACHシリーズ エア式チェーンブロック
形式 | モデル | 高さ | 下部に全負荷を掛けた場合の空気消費量 | 全負荷上昇時の空気消費量 | 幅(Width) | 容量 | 深さ | 負荷による FPM の低下 | 負荷による FPM の上昇 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACH-25 | 76 " | 27 CFM @ 90 psi | 28 CFM @ 90 psi | 10.88 " | 250ポンド。 | 3.875 " | 48FPM | 42FPM | ¥1,174,146 | |
B | ACH-60 | 76 " | - | - | 11.94 " | 600ポンド。 | 5.75 " | 42 FPM @ 90 psi | 16FPM | - | 見積依頼
|
C | ACH-50 | 76 " | 28 CFM @ 90 psi | 26 CFM @ 90 psi | 10.88 " | 500ポンド。 | 3.875 " | 53FPM | 29FPM | ¥1,201,485 | |
D | ACH-100 | 87.31 " | - | - | 12.88 " | 1000ポンド。 | 5.75 " | 38 fpm @ 90 psi | 11FPM | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 回生ブロワーリリーフバルブ
- ポータブル流出封じ込めユニット
- コンクリートパワーカッターアクセサリー
- ステンレス鋼アングルストック
- アキュムレータ安全ブロック
- 販売
- コンピュータ用品とメディア
- シャベルタンパーと掘削ツール
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- ステープルズ
- CENTURY 単相XNUMX線式ベースモーター
- HUGHES SAFETY ポータブル洗眼ステーション
- COOPER B-LINE B494シリーズブレース付きシングルブラケット
- HOFFMAN Prolineシリーズフルハイト垂直グリッドストラップ
- LEESON ジェットポンプモーター、単相、完全密閉型ねじ山シャフト、C面レスベース
- EATON Pow-R-Stock シリーズ カバー
- Cementex USA 絶縁ソケット 6点 3/8インチ角ドライブ
- BROWNING 減速機ブッシュキット
- BALDOR / DODGE 軽量テイクアップフレーム
- GROVE GEAR NH シリーズ、BL スタイル、842 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機