BALDOR MOTOR D5510P SCR ドライブ モーター、150/300V、1750/2300 RPM、10 馬力、TEFC、259AT フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直流電動機 |
エンクロージャタイプ | TEFC |
HP | 10馬力 |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | ブラッシング |
NEMA/IEC フレーム | 259AT |
全体の長さ(Overall Length) | 31.69 " |
RPM | 1750 RPM |
ワット数 | 7460 |
重量 | 450ポンド |
船の重量(kg) | 207 |
原産国 | US |
モデル | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | ブラシ | HP | 取り付け位置 | 出力 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2505P | 17.60 | 240 | 18044-4 | 5 | F3 | 5 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D2507P | 26.60 | 240 | 150986-21-1 | 7.5 | F1 | 7.5 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D2510P | 34.30 | 240 | 150986-25-1 | 10 | F1 | 10 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D2515P | 51.70 | 240 | 28610-1 | 15 | F1 | 15 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D2520P | 68.80 | 240 | 28610-1 | 20 | F1 | 20 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D2525P | 84.80 | 240 | 28610-1 | 25 | F1 | 25 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D5505P | 8.30 | 500 | 18044-8 | 5 | F3 | 5 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。