BALDOR MOTOR CDMG2333 リフティング マグネット ジェネレーター、230V DC、1750 RPM、33 hp、DPFG、328ATC フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンビエント(C) | 040 |
アーマチュア電流 | 144.00 |
電機子電圧 | 230 |
ブラシ | 28610-1 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | DPFG |
HP | 33 |
絶縁クラス | F |
取り付け位置 | F2 |
出力 | 33 KW |
RPM | 1750 |
稼働率 | 1.0 |
船の重量(kg) | 396 |
原産国 | US |
モデル | アーマチュア電流 | ブラシ | HP | 絶縁クラス | 取り付け位置 | 出力 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDMG2310 | 43.50 | 150986-21-1 | 10 | F | F2 | 10 KW | 2500 | - | 見積依頼
|
CDMG2315 | 65.00 | 150986-25-1 | 15 | F | F2 | 15 KW | 1750 | - | 見積依頼
|
CDMG2320 | 87.00 | 28610-1 | 20 | F | F2 | 20 KW | 1750 | - | 見積依頼
|
CDMG2325 | - | - | 25馬力 | F、H | - | - | 1750 RPM | - | 見積依頼
|
ダメージ2305 | 21.70 | 18044-4 | 5 | F | F1 | 5 KW | 2500 | - | 見積依頼
|
ダメージ2307 | 32.60 | 150986-21-1 | 7.5 | F | F2 | 7.5 KW | 2500 | - | 見積依頼
|
ダメージ2310 | 43.50 | 150986-21-1 | 10 | F | F2 | 10 KW | 2500 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。