BALDOR MOTOR CD2005R-2 SCR ドライブ モーター、240V、1750/2300 RPM、5 馬力、SPG、C1811ATCZ フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンビエント(C) | 040 |
アーマチュア電流 | 18.10 |
電機子電圧 | 240 |
ブラシ | 419904-51AB |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | DPG |
HP | 5 |
絶縁クラス | F |
取り付け位置 | F1 |
出力 | 5 HP |
RPM | 1750/2300 |
稼働率 | 1.0 |
船の重量(kg) | 94.05 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。