BALDOR MOTOR SCR ドライブ モーター、DPFG、自己換気型
形式 | モデル | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | ブラシ | HP | 取り付け位置 | 出力 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D5015P | - | - | - | - | - | 15 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D5005P | 8.50 | 500 | 18044-1 | 5 | F3 | 5 HP | 1750/2300 | ¥3,472,630 | |
A | D5007P | 13.20 | 500 | 150986-21-10 | 7.5 | F1 | 7.5 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D5010P | 17.20 | 500 | 150986-21-2 | 10 | F1 | 10 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D2005P | 17.70 | 240 | 18044-4 | 5 | F3 | 5 HP | 1750/2300 | ¥3,472,630 | |
A | D5020P | 35.10 | 500 | 150986-25-1 | 20 | F1 | 20 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D2010P | 36.60 | 240 | 150986-21-1 | 10 | F1 | 10 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D5025P | 43.40 | 500 | 28610-2 | 25 | F1 | 25 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D5030P | 50.00 | 500 | 15017-2 | 30 | F1 | 30 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D2015P | 55.00 | 240 | 150986-25-1 | 15 | F1 | 15 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D5040P | 67.90 | 500 | 28610-2 | 40 | F1 | 40 HP | 1750/2100 | - | 見積依頼
|
A | D2020P | 70.50 | 240 | 150986-25-1 | 20 | F1 | 20 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D5050P | 83.70 | 500 | 28610-2 | 50 | F1 | 50 HP | 1750/2100 | - | 見積依頼
|
A | D2025P | 89.20 | 240 | 28610-1 | 25 | F1 | 25 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D5060P | 98.60 | 500 | 36024-3 | 60 | F1 | 60 HP | 1750/2100 | - | 見積依頼
|
A | D2030P | 106.00 | 240 | 28610-1 | 30 | F1 | 30 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
A | D5075P | 123.00 | 500 | 36024-3 | 75 | F1 | 75 HP | 1750/2100 | - | 見積依頼
|
A | D50100P | 158.00 | 500 | 36024-3 | 100 | F1 | 100 HP | 1750/2000 | - | 見積依頼
|
A | D50125P | 200.00 | 500 | 40019-3 | 125 | F1 | 125 HP | 1750/2000 | - | 見積依頼
|
A | D50150P | 237.00 | 500 | 40019-3 | 150 | F1 | 150 HP | 1750/2000 | - | 見積依頼
|
A | D50200P | 320.00 | 500 | 50034-2 | 200 | F1 | 200 HP | 1750/1900 | - | 見積依頼
|
A | D50250P | 392.00 | 500 | 50034-2 | 250 | F1 | 250 HP | 1750/1900 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイヤモンドとCBN砥石
- 自動ガス検知器テストシステム
- フラットビームトルクレンチ
- スプリットフランジキット
- 雷検知器
- 空気圧ツール
- ブラシローラーとトレイ
- コンジットとアクセサリー
- バラスト
- HVACテスト機器
- FOSTORIA ワイヤー付きクォーツチューブ
- ALEMITE コンパクトベアリール
- BUSSMANN 170M KN 110 シリーズ半導体ヒューズ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン、ブナシール
- HOFFMAN ラダーラックストレートセクション
- WRIGHT TOOL プラスドライバー クッショングリップ
- BULLDOG サイドワインド クランク アセンブリ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD SMS カバーオール、フードとブーツが付属、ブルー
- ENERPAC RACシリーズ 単動軽量油圧シリンダ