BALDOR MOTOR D5030P SCR ドライブ モーター、150/300V、1750/2300 RPM、30 馬力、DPFG、288AT フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンビエント(C) | 040 |
アーマチュア電流 | 50.00 |
電機子電圧 | 500 |
ブラシ | 15017-2 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | DPFG |
HP | 30 |
絶縁クラス | F |
取り付け位置 | F1 |
出力 | 30 HP |
RPM | 1750/2300 |
稼働率 | 1.0 |
船の重量(kg) | 265.5 |
原産国 | US |
モデル | アーマチュア電流 | 電機子電圧 | ブラシ | HP | 取り付け位置 | 出力 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2005P | 17.70 | 240 | 18044-4 | 5 | F3 | 5 HP | 1750/2300 | ¥3,472,630 | |
D2010P | 36.60 | 240 | 150986-21-1 | 10 | F1 | 10 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D2015P | 55.00 | 240 | 150986-25-1 | 15 | F1 | 15 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D2020P | 70.50 | 240 | 150986-25-1 | 20 | F1 | 20 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D2025P | 89.20 | 240 | 28610-1 | 25 | F1 | 25 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D2030P | 106.00 | 240 | 28610-1 | 30 | F1 | 30 HP | 1750/2300 | - | 見積依頼
|
D5005P | 8.50 | 500 | 18044-1 | 5 | F3 | 5 HP | 1750/2300 | ¥3,472,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。