BALDOR MOTOR D1803R SCR ドライブ モーター、180V、1750 RPM、3 馬力、DPG、DC189ATY フレーム
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
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンビエント(C) | 040 |
アーマチュア電流 | 14.80 |
電機子電圧 | 180 |
ブラシ | 419904-50A |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | DPG |
HP | 3 |
絶縁クラス | F |
取り付け位置 | F3 |
出力 | 3 HP |
RPM | 1750 |
稼働率 | 1.0 |
船の重量(kg) | 74.25 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。