BALDOR MOTOR CD2010P-2 SCR ドライブ モーター、120/240V DC、1750/2300 RPM、10 馬力、DPFG、219ATC フレーム
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直流電動機 |
アンビエント(C) | 040 |
アーマチュア電流 | 36.60 |
電機子電圧 | 240 |
ブラシ | 150986-21-1 |
CLASS | 株式 |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | DPFG |
HP | 10 |
絶縁クラス | F |
取り付け位置 | F1 |
出力 | 10 HP |
RPM | 1750/2300 |
稼働率 | 1.0 |
船の重量(kg) | 116.55 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 46.99 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。