フォースゲージ
CB Q1 シリーズ ベンディング ビーム ロード セル
CO Y3シリーズ 小型ボタン型測定セル
CP P9 シリーズ シングル ポイント ロード セル
CP P1 シリーズ シングル ポイント ロード セル
CP P4 シリーズ シングル ポイント ロード セル
FH-EXTシリーズ デジタルフォースゲージ
FH-UKシリーズ デジタルフォースゲージ
KERN & SOHN FH-UK シリーズ デジタル フォース ゲージは、力の発揮を正確に監視および測定するために使用されます。 これらは、品質管理、研究、製造現場で正確な張力と圧縮の測定を提供するために使用されます。 これらの FH-UK シリーズ デジタル フォース ゲージには、鮮明で読みやすい LCD 画面が装備されており、混乱することなく力の値を素早く評価できます。 耐久性のあるプラスチック製のハウジングを備えているため、堅牢性が向上し、さまざまな作業条件での寿命が保証されます。 これらのフォース ゲージの動作温度範囲は 10 ~ 40 °C です。最大 100 kN の最大力に耐えることができます。
KERN & SOHN FH-UK シリーズ デジタル フォース ゲージは、力の発揮を正確に監視および測定するために使用されます。 これらは、品質管理、研究、製造現場で正確な張力と圧縮の測定を提供するために使用されます。 これらの FH-UK シリーズ デジタル フォース ゲージには、鮮明で読みやすい LCD 画面が装備されており、混乱することなく力の値を素早く評価できます。 耐久性のあるプラスチック製のハウジングを備えているため、堅牢性が向上し、さまざまな作業条件での寿命が保証されます。 これらのフォース ゲージの動作温度範囲は 10 ~ 40 °C です。最大 100 kN の最大力に耐えることができます。
FKシリーズ デジタルフォースゲージ
FL-EXTシリーズ デジタルフォースゲージ
Kern & Sohn FL-EXT シリーズ デジタル フォース ゲージは、物体にかかる力を正確に測定して表示します。 これらのゲージは、品質管理、研究開発、生産、材料試験業界で一般的に使用されています。 測定値をキャプチャして短時間フリーズするピークホールド機能を備えています。 これらのフォース ゲージは、構造的剛性を高めるための金属製の筐体を備えています。 最大 500 件の測定値を保存できる内部メモリが装備されています。 これらのフォース ゲージには、測定値を読み取るための容量ディスプレイが統合されており、暗い場所でも測定値を読み取るためのバックライトが付いています。 測定範囲は 2500、5000、10000、20000N です。
Kern & Sohn FL-EXT シリーズ デジタル フォース ゲージは、物体にかかる力を正確に測定して表示します。 これらのゲージは、品質管理、研究開発、生産、材料試験業界で一般的に使用されています。 測定値をキャプチャして短時間フリーズするピークホールド機能を備えています。 これらのフォース ゲージは、構造的剛性を高めるための金属製の筐体を備えています。 最大 500 件の測定値を保存できる内部メモリが装備されています。 これらのフォース ゲージには、測定値を読み取るための容量ディスプレイが統合されており、暗い場所でも測定値を読み取るためのバックライトが付いています。 測定範囲は 2500、5000、10000、20000N です。
FSシリーズ デジタルフォースゲージ
デジタルフォースゲージ
形式 | モデル | 正確さ | ディスプレイ | 演算 | アイテム価格 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 475044-NIST | ¥159,574 | |||||||
B | 475040-NIST | ¥133,358 | |||||||
C | 475055 | ¥199,839 | |||||||
C | 475055-NIST | ¥231,216 |
CT Q1 シリーズ せん断ビーム測定セル
形式 | モデル | 秤量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CT300-3Q1 | ¥42,840 | ||
B | CT500-3Q1 | ¥42,840 | ||
C | CT750-3Q1 | ¥42,840 | ||
D | CT1000-3Q1 | ¥42,840 | ||
E | CT1500-3Q1 | ¥42,840 | ||
F | CT2000-3Q1 | ¥42,840 | ||
G | CT3000-3Q1 | ¥84,706 | ||
H | CT5000-3Q1 | ¥84,706 | ||
I | CT7500-3Q1 | ¥110,994 | ||
J | CT10000-3Q1 | ¥110,994 |
フォースゲージ延長ロッド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
479097 | AF4LUY | ¥13,060 |
力測定器 500N Max. 力、0.1 N 最小表示
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FH500S71 | CJ6ZTE | ¥138,256 |
張力計キット、最大 1000 N 引張強度試験
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FK-A02 | CE8JQU | ¥62,312 |
コンクリート試験機 1kN以下力、1 N 可読性
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FC 1K-BT | CJ6ZRQ | ¥257,040 |
フォースゲージ、100kg、データロガー、4桁LCD、100kg/220.5lb/980.6N、kg/lb、RS-232
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SD-6100 | CT8VTJ | ¥144,208 |
ドアテスター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AFH03 | CE8HFM | ¥62,312 | 詳細を参照してください。 |
ロードセル、最大100Kg。 計量、-35 ~ 65 度。 C 周囲温度範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CP100-3P5 | CJ6ZNH | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- HVACモーター
- 配管ツール
- 遠心ポンプ
- 測定装置
- ハンドランプとポータブルランプ
- プラスチック製ユーティリティカート
- シャワーヘッドと浴槽の蛇口
- ウェブスリング
- WHEATON キャリブレーションステッカー
- BOSTON GEAR ポリプロピレンインサートのカップリング
- WESTWARD トランスミッションジャック
- APPROVED VENDOR チューブ0.118インチ
- BALDWIN FILTERS ワイヤーメッシュ/ワイヤークロススピンオン燃料フィルター
- PRECISION BRAND プラスチック色分けシム、フラットシート
- SPEARS VALVES ダブルコンテインメント45度エルボーPVCスケジュール40xPVCスケジュール40
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 DWV 製作継手 Wyes、ソケット x ソケット x ソケット
- BOSTON GEAR F700 シリーズ一段減速フランジ付きウォーム減速機
- LITHONIA LIGHTING 丸型 LED ベイ照明器具