KERN AND SOHN FL-EXT シリーズ デジタル フォース ゲージ
形式 | モデル | 最大力 | 標準ロゴ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | フロリダ 2K | 2.5 kNの | - | ¥134,361 | |
B | フロリダ 5K | 5 kNの | - | ¥208,358 | |
C | フロリダ 10K | 10 kNの | ISO.png | ¥243,409 | |
D | フロリダ 20K | 20 kNの | ISO.png | ¥251,198 |
FL-EXTシリーズ デジタルフォースゲージ
Kern & Sohn FL-EXT シリーズ デジタル フォース ゲージは、物体にかかる力を正確に測定して表示します。 これらのゲージは、品質管理、研究開発、生産、材料試験業界で一般的に使用されています。 測定値をキャプチャして短時間フリーズするピークホールド機能を備えています。 これらのフォース ゲージは、構造的剛性を高めるための金属製の筐体を備えています。 最大 500 件の測定値を保存できる内部メモリが装備されています。 これらのフォース ゲージには、測定値を読み取るための容量ディスプレイが統合されており、暗い場所でも測定値を読み取るためのバックライトが付いています。 測定範囲は 2500、5000、10000、20000N です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンプレッサーエアフィルター
- ステンレス鋼の容器カバー
- シーリングファン
- ハンドトラックのホイールと車軸
- 制御製品の付属品
- ろ過
- 高圧洗浄機および付属品
- ダクテッドファンとアクセサリー
- ホイストとトロリー
- ブリアブルガス
- ALLEGRO SAFETY ポータブル航空冷却システム
- BUSSMANN 低電圧ヒューズ
- GRAINGER ほぞ穴ロックセット倉庫
- COOPER B-LINE B407穴Zサポート
- COOPER B-LINE B473シリーズダブルリールラックサポート
- EATON E76 IntelliView シリーズ 光電センサ
- LUCKY LINE PRODUCTS ボールチェーン
- ALL MATERIAL HANDLING スプリング
- CAMPBELL デコレーターチェーン