定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN FL 5K 電気力ゲージ、外部、最大 5 kN。力、2 N 可読性 | CE8JTK

KERN AND SOHN FL 5K 電気フォースゲージ、外部、最大 5 kN。 力、2 N 可読性

在庫あり
アイテム:CE8JTK モデル: FL 5K

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥208,358 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemデジタルフォースゲージ
バッテリーの充電時間8の時間。
ケース幅175 mm
桁サイズ8.5 mm
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法175 X 75 X 30ミリメートル
住宅の高さ30 mm
ハウジングの長さ75 mm
住宅資材アルミニウム
入力電圧100から240Vへ
最大周りの派遣社員。35度C
最大力5 kNの
測定能力5000N
最小周りの派遣社員。15度C
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-fl-5k.pdf
読みやすさ2N

発送情報:

船の重量(kg) 1.45
船高(cm)8.9
船の長さ(cm)29.5
船幅(cm)34.5
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル最大力標準ロゴ価格
KERN AND SOHN FL 10K 電気力ゲージ、外部、最大 10 kN。力、5 N 可読性 | CE8JRY フロリダ 10K10 kNのISO.png¥243,409
KERN AND SOHN FL 20K 電気力ゲージ、外部、最大 20 kN。力、可読性 10 N | CE8JTD フロリダ 20K20 kNのISO.png¥251,198
KERN AND SOHN FL 2K 電気力ゲージ、外部、最大 2.5 kN。力、1 N 可読性 | CE8JTE フロリダ 2K2.5 kNの-¥134,361

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN FL 5K 電気フォースゲージ、外部、最大 5 kN。 力、2 N 可読性
¥208,358 /単価