入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルフォースゲージ |
電池 | 6×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 25の時間。 |
ケース幅 | 195 mm |
桁サイズ | 18 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 195 X 84 X 35ミリメートル |
住宅の高さ | 35 mm |
ハウジングの長さ | 84 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
最大周りの派遣社員。 | 30度C |
最大力 | 1 kNの |
最小周りの派遣社員。 | 10度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-fk-1k.pdf |
読みやすさ | 0.5 N |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 8.1 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 25 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 最大力 | 読みやすさ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FK 10 | 195 X 82 X 35ミリメートル | 82 mm | 10 N | 0.005 N | ¥53,550 | ||
FK 100 | 195 X 84 X 35ミリメートル | 84 mm | 100 N | 0.05 N | ¥53,550 | ||
FK 25 | 132 X 84 X 35ミリメートル | 84 mm | 25 N | 0.01 N | ¥53,550 | ||
FK 250 | 195 X 82 X 35ミリメートル | 82 mm | 250 N | 0.1 N | ¥53,550 | ||
FK 50 | 195 X 82 X 35ミリメートル | 82 mm | 50 N | 0.02 N | ¥53,550 | ||
FK 500 | 195 X 84 X 35ミリメートル | 84 mm | 500 N | 0.2 N | ¥53,550 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。