KERN AND SOHN FK シリーズ デジタル フォース ゲージ
形式 | モデル | ハウジングの寸法 | ハウジングの長さ | 最大力 | 読みやすさ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FK 25 | 132 X 84 X 35ミリメートル | 84 mm | 25 N | 0.01 N | ¥53,550 | |
B | FK 250 | 195 X 82 X 35ミリメートル | 82 mm | 250 N | 0.1 N | ¥53,550 | |
C | FK 10 | 195 X 82 X 35ミリメートル | 82 mm | 10 N | 0.005 N | ¥53,550 | |
D | FK 50 | 195 X 82 X 35ミリメートル | 82 mm | 50 N | 0.02 N | ¥53,550 | |
E | FK 100 | 195 X 84 X 35ミリメートル | 84 mm | 100 N | 0.05 N | ¥53,550 | |
F | FK 500 | 195 X 84 X 35ミリメートル | 84 mm | 500 N | 0.2 N | ¥53,550 | |
G | FK 1K | 195 X 84 X 35ミリメートル | 84 mm | 1 kNの | 0.5 N | ¥53,550 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アブレイシブブラスターアクセサリー
- パイプ断熱ラップ
- 配線済みリレー
- エアコーキングガン
- レセプタクルおよびGFCIテスターのアクセサリ
- 棚と収納ラック
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- ホースリール
- 訪問数
- 研磨
- LINCOLN ELECTRIC 溶接機ジェネレータ
- VULCAN HART シールド
- ANVIL キャップ、FNPT、亜鉛メッキ鋼
- ANVIL 90度鍛造鋼ストリートエルボー
- ANVIL スプリットパイプリングハンガー
- COAXSHER LL レディース ワイルドランド ファイア パンツ
- HUMBOLDT ロックピック
- GATES シンクロベルトとタイミングベルト
- APPLETON ELECTRIC 3極ボルトオンモールドケーススイッチ
- WEG 電気モーター、2馬力