入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルフォースゲージ |
バッテリーの充電時間 | 8の時間。 |
ケース幅 | 71 mm |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 71 X 31 X 180ミリメートル |
住宅の高さ | 180 mm |
ハウジングの長さ | 31 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
最大力 | 200 N |
電源 | USB |
製品データシート | kern-and-sohn-fs-4-200.pdf |
読みやすさ | 0.04 N |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 9 |
船の長さ(cm) | 18.5 |
船幅(cm) | 28 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。