入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォースゲージ |
正確さ | +/- 0.2%FS |
オートパワーオフ | 有り |
ディスプレイ | ドットマトリックスLCD |
演算 | 180度の自動リバーシブルディスプレイ、張力/圧縮およびデータストレージアイコン、可聴および視覚表示付きの上限下限、コンパレータ出力、PCまたはプリンタに送信するためのデータロギング |
最大 容量 | 22ポンド |
測定モード | リアルタイムトラックモード、ピークモード、時限ピークリセット付き自動ピーク |
測定単位 | N、gf、kgf、ozf、lbf |
メモリ | 1000 ポイント |
レンジ | 22ポンド。 |
解像度 | 0.01 N、1 gf、0.001 kgf、0.1 ozf、0.005 lbf |
サンプリング・レート | 1000 Hz |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 27.31 |
HSコード | 9024800000 |
モデル | 最大 容量 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FG-7002 | 1.1ポンド | 1.1ポンド。 | 0.5 mN、0.0005 N、0.05 gf、0.005 ozf、0.0001 lbf | ¥168,559 | |
FG-7003 | 2.2ポンド | 2.2ポンド。 | 1 mN、0.001 N、0.1 gf、0.0001 kgf、0.01 ozf、0.0005 lbf | ¥170,818 | |
FG-7004 | 4.4ポンド | 4.4ポンド。 | 5 mN、0.005 N、0.5 gf、0.0005 kgf、0.01 ozf、0.001 lbf | ¥170,456 | |
FG-7005 | 11ポンド | 11ポンド。 | 5 mN、0.005 N、0.5 gf、0.0005 kgf、0.05 ozf、0.001 lbf | ¥145,983 | |
FG-7007 | 44ポンド | 44ポンド。 | 0.05 N、5 gf、0.005 kgf、0.1 ozf、0.01 lbf | ¥164,613 | |
FG-7008 | 110ポンド | 110ポンド。 | 0.05 N、5 gf、0.005 kgf、0.5 ozf、0.01 lbf | ¥152,691 | |
FG-7009 | 220ポンド | 220ポンド。 | 0.1 N、0.01 kgf、1 ozf、0.05 lbf | ¥169,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。