EXTECH デジタルフォースゲージ
形式 | モデル | 正確さ | ディスプレイ | 演算 | アイテム価格 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 475044-NIST | - | LCD | - | デジタルフォージゲージ | 44ポンド、20 kg、196 N | - | ¥150,569 | |
B | 475040-NIST | +/- 0.4%+ 1桁 | 5桁のLCD | スプリング、ベルト、または任意の機械的メカニズムの張力(プル)圧縮(プッシュ)を測定します | デジタルフォースゲージ | 176オンス/ 5000gm / 49 N | 0.05オンス/1g/0.01 N | ¥129,954 | |
C | 475055 | +/- 0.5%+ 0.1 Lb、0.1Kgまたは0.4N | 5桁のバックライト付きLCD | スプリング、ベルト、または任意の機械的メカニズムの張力(プル)または圧縮(プッシュ)を測定します | デジタルフォースゲージ | 220ポンド/ 100キログラム/ 980N | 0.1ポンド/0.1kg/0.4N | ¥199,839 | |
C | 475055-NIST | 0.5%+ 0.1 Lb、0.1Kgまたは0.4N | 5桁のバックライト付きLCD | スプリング、ベルト、または任意の機械的メカニズムの張力(プル)または圧縮(プッシュ)を測定します | デジタルフォースゲージ | 220ポンド/ 100キログラム/ 980N | 0.1ポンド/0.1kg/0.4N | ¥224,026 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヒートガン
- 油圧マニホールドバルブ
- 六角レンチスタンド
- 銅箔ロール
- 電圧センサーリレー
- ショップ家具
- 懐中電灯
- ストレインリリーフ
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 自動車用潤滑剤
- PARKER VS209Pシリーズ、ブッシングを減らす真鍮MNPT
- MI-T-M 温水高圧洗浄機、ガス式
- SCHNEIDER ELECTRIC 警告灯、回転ミラーLED、24VAC / DC
- EDWARDS SIGNALING トーンジェネレーター
- HOFFMAN タイプ 12 薄型モジュラー切断エンクロージャ
- DAZOR LumiRayLEDクランプベースライト
- COAXSHER オーガニゼーションモジュールバッグ
- VOLLRATH 電源コード
- SCHNEIDER ELECTRIC 拡張モジュール
- TIMKEN 分割型円筒ころ軸受 中型シリーズ 標準プランマブロック