入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルフォースゲージ |
正確さ | 0.5%+ 0.1 Lb、0.1Kgまたは0.4N |
ディスプレイ | 5桁のバックライト付きLCD |
演算 | スプリング、ベルト、または任意の機械的メカニズムの張力(プル)または圧縮(プッシュ)を測定します |
インタフェース | RS-232 |
レンジ | 220ポンド/ 100キログラム/ 980N |
解像度 | 0.1ポンド/0.1kg/0.4N |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8423820010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 正確さ | ディスプレイ | 演算 | アイテム価格 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475055 | +/- 0.5%+ 0.1 Lb、0.1Kgまたは0.4N | 5桁のバックライト付きLCD | スプリング、ベルト、または任意の機械的メカニズムの張力(プル)または圧縮(プッシュ)を測定します | デジタルフォースゲージ | 220ポンド/ 100キログラム/ 980N | 0.1ポンド/0.1kg/0.4N | ¥199,839 | ||
475040-NIST | +/- 0.4%+ 1桁 | 5桁のLCD | スプリング、ベルト、または任意の機械的メカニズムの張力(プル)圧縮(プッシュ)を測定します | デジタルフォースゲージ | 176オンス/ 5000gm / 49 N | 0.05オンス/1g/0.01 N | ¥133,358 | ||
475044-NIST | - | LCD | - | デジタルフォージゲージ | 44ポンド、20 kg、196 N | - | ¥159,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。