REELCRAFT 延長コードリール コードを絡まり、磨耗、損傷から保護するように設計された、引き込み式のモーター駆動および手巻きホースリールが含まれています。 焼付粉体塗装仕上げのコンパクトなデザインと、延長コード機能を備えた完全に調整可能なコードストップ (一部のモデル) が特徴です。
コードを絡まり、磨耗、損傷から保護するように設計された、引き込み式のモーター駆動および手巻きホースリールが含まれています。 焼付粉体塗装仕上げのコンパクトなデザインと、延長コード機能を備えた完全に調整可能なコードストップ (一部のモデル) が特徴です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 70100 | ¥182,827 | 見積依頼 |
A | W 70100 124 | ¥219,176 | 見積依頼 |
プレミアムデューティ電源コードリール
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | L 4525 123 7BC | ¥159,460 | 見積依頼 |
B | L 4545 123 7QC | ¥181,961 | 見積依頼 |
C | L 3030 123 | ¥118,783 | 見積依頼 |
B | L 4545 123 7QC | ¥199,796 | 見積依頼 |
D | L 4545 123 3AC | ¥136,092 | 見積依頼 |
B | L 4525 123 7QC | ¥182,734 | 見積依頼 |
E | L 5550 123 7Q | ¥210,089 | 見積依頼 |
F | L 4545 123 3A-RP | ¥139,554 | 見積依頼 |
G | L 4545 123 9GC | ¥157,265 | 見積依頼 |
H | L 4545 123 7Q | ¥191,389 | 見積依頼 |
F | L 4545 123 3-RP | ¥148,363 | 見積依頼 |
A | L 4525 123 7BC | ¥175,069 | 見積依頼 |
I | L 4525 123 7A | ¥173,090 | 見積依頼 |
G | L 4545 123 9GC | ¥143,232 | 見積依頼 |
H | L 4545 123 7Q | ¥174,172 | 見積依頼 |
J | L 5550 123 7A | ¥211,820 | 見積依頼 |
F | L 4545 123 3-RP | ¥135,010 | 見積依頼 |
B | L 4525 123 7QC | ¥166,383 | 見積依頼 |
H | L 4525 123 7Q | ¥169,845 | 見積依頼 |
I | L 4525 123 7A | ¥154,483 | 見積依頼 |
K | L 4050 163 3-RP | ¥124,409 | 見積依頼 |
K | L 4035 163 3-RP | ¥117,485 | 見積依頼 |
L | L 3030 X | ¥108,614 | 見積依頼 |
J | L 5550 123 7A | ¥232,683 | 見積依頼 |
E | L 5550 123 7Q | ¥230,705 | 見積依頼 |
電源コードリール
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 中 NM450 163 × | ¥289,061 | 見積依頼 |
B | LS 5445 123 9G | ¥282,632 | 見積依頼 |
C | L 70075 123 3AC | ¥258,338 | 見積依頼 |
A | 中 NM445 144 × | ¥325,410 | 見積依頼 |
A | 中 NM450 123 × | ¥323,680 | 見積依頼 |
B | LS 5445 123 9G | ¥257,256 | 見積依頼 |
D | L 70100 123 7QC | ¥358,081 | 見積依頼 |
フライングリード電源コードリール、L5000シリーズ
Reelcraft L5000 電源コード リールは、延長コードを保持してアクセスと保管を容易にし、もつれやよじれから保護します。 これらのユニットには、ロボットによって溶接されたスチールフレームがあり、構造的に健全な表面のほとんどに取り付けられます。 これらのコード リールは、最大の電流フローを実現する頑丈なコレクタ リングを備えています。 逆巻きによるスプリングの損傷を実質的に排除するクラッチ解除アーバーが付属しています。 これらのユニットには、コードを自動的にリールに巻き戻すスプリング機構が組み込まれています。
Reelcraft L5000 電源コード リールは、延長コードを保持してアクセスと保管を容易にし、もつれやよじれから保護します。 これらのユニットには、ロボットによって溶接されたスチールフレームがあり、構造的に健全な表面のほとんどに取り付けられます。 これらのコード リールは、最大の電流フローを実現する頑丈なコレクタ リングを備えています。 逆巻きによるスプリングの損傷を実質的に排除するクラッチ解除アーバーが付属しています。 これらのユニットには、コードを自動的にリールに巻き戻すスプリング機構が組み込まれています。
ライブ電源コードリール、L30000シリーズ
Reelcraft L30000シリーズヘビーデューティコードリールは、導電性ケーブルまたはコードを保管、巻き取り、巻き戻しして、もつれやよじれによる損傷から保護するために使用されます。 それらは、構造強度と耐食性のためのセルフロックファスナーを備えた粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造を持っています。 これらのリールは、200フィートの10/3ライブケーブルを処理できます。 Raptor Supplies は、これらのコードリールに、延長されたコードを自動的にリールに巻き戻すための電気モーター駆動の巻き戻し、またはコードを手動で巻き取るための直接手動クランクを備えています。 25インチと29.375インチの深さで利用できる、これらのケーブルストレージリールの広い範囲から選択してください。
Reelcraft L30000シリーズヘビーデューティコードリールは、導電性ケーブルまたはコードを保管、巻き取り、巻き戻しして、もつれやよじれによる損傷から保護するために使用されます。 それらは、構造強度と耐食性のためのセルフロックファスナーを備えた粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造を持っています。 これらのリールは、200フィートの10/3ライブケーブルを処理できます。 Raptor Supplies は、これらのコードリールに、延長されたコードを自動的にリールに巻き戻すための電気モーター駆動の巻き戻し、またはコードを手動で巻き取るための直接手動クランクを備えています。 25インチと29.375インチの深さで利用できる、これらのケーブルストレージリールの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 深さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LE312 103 12D 1 | ¥258,013 | 見積依頼 | ||
B | LC312 103 1 | ¥189,627 |
プレミアム デューティ フライング リード コード リール、スプリング リターン
Reelcraft L5000およびL7000シリーズの電源コードリールは、延長コードを保持および保管するために壁または天井に取り付けられ、絡まり、摩耗、およびその他の損傷から保護します。 それらは、構造強度と耐食性のための粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造と、ホースを引っ込める際の逆ばね巻きを排除するためのクラッチ解除アーバーを備えたばね戻り機構を備えています。 これらのリールは、フライングリードまたはベアコードエンドを備えており、必要なアタッチメントや配線を任意の機器に直接取り付けることができます。 コード長20フィートの30および50A電源コードを備えたこれらの赤色のコードリールの広い範囲から選択してください。
Reelcraft L5000およびL7000シリーズの電源コードリールは、延長コードを保持および保管するために壁または天井に取り付けられ、絡まり、摩耗、およびその他の損傷から保護します。 それらは、構造強度と耐食性のための粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造と、ホースを引っ込める際の逆ばね巻きを排除するためのクラッチ解除アーバーを備えたばね戻り機構を備えています。 これらのリールは、フライングリードまたはベアコードエンドを備えており、必要なアタッチメントや配線を任意の機器に直接取り付けることができます。 コード長20フィートの30および50A電源コードを備えたこれらの赤色のコードリールの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 幅(Width) | 深さ | ゲージ/導体 | 高さ | 最大アンペア | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L 5750 103×1 | ¥312,623 | |||||||||
B | L 7050 104×1 | ¥348,015 |
格納式電源コードリール、L5500シリーズ、50フィートコード
Reelcraft L5500シリーズの電源コードリールは、壁や天井に取り付けて延長コードを保持および保管し、絡まり、摩耗、その他の損傷から保護します。 それらは、構造強度と耐食性のための粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造と、コードを引っ込めるためのスプリングリターンメカニズムを備えています。 これらのリールは、フライングリードまたはベアコードエンドを備えており、必要なアタッチメントや配線を任意の機器に直接取り付けることができます。 一部のモデルには、GFCI保護付きの15Aデュプレックスコンセントボックスと、コンセントから遠く離れた機器に電力を供給するためのNEMA5-15Pインレットストレートブレードプラグが付属しています。 15、16、および20Aの電源コードを備えたこれらの赤色のコードリールの広い範囲から選択してください。
Reelcraft L5500シリーズの電源コードリールは、壁や天井に取り付けて延長コードを保持および保管し、絡まり、摩耗、その他の損傷から保護します。 それらは、構造強度と耐食性のための粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造と、コードを引っ込めるためのスプリングリターンメカニズムを備えています。 これらのリールは、フライングリードまたはベアコードエンドを備えており、必要なアタッチメントや配線を任意の機器に直接取り付けることができます。 一部のモデルには、GFCI保護付きの15Aデュプレックスコンセントボックスと、コンセントから遠く離れた機器に電力を供給するためのNEMA5-15Pインレットストレートブレードプラグが付属しています。 15、16、および20Aの電源コードを備えたこれらの赤色のコードリールの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ゲージ/導体 | 高さ | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 最大アンペア | NECコード指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L 5550 123 7 1 | ¥228,684 | |||||||||
B | L 5550 123×1 | ¥204,006 | |||||||||
C | L 5550 124×1 | ¥215,545 |
プレミアムコードリール L4000シリーズ スプリングリターン
Reelcraft L4000シリーズの電源コードリールは、壁や天井に取り付けて延長コードを保持および保管し、絡まり、摩耗、その他の損傷から保護します。 それらは、構造強度と耐食性のための粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造と、ホースを引っ込める際の逆ばね巻きを排除するためのクラッチ解除アーバーを備えたばね戻り機構を備えています。 これらのリールは、シングル/デュプレックス/トリプルコンセント、ストレートブレードプラグ、または白熱電球を備えたコードを備えており、コンセントから離れた機器/場所に電力供給または照明を提供します。 10/13/15フィートのコード長の20、35、45、および50A電源コードを備えたこれらのコードリールの広い範囲から選択してください。
Reelcraft L4000シリーズの電源コードリールは、壁や天井に取り付けて延長コードを保持および保管し、絡まり、摩耗、その他の損傷から保護します。 それらは、構造強度と耐食性のための粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造と、ホースを引っ込める際の逆ばね巻きを排除するためのクラッチ解除アーバーを備えたばね戻り機構を備えています。 これらのリールは、シングル/デュプレックス/トリプルコンセント、ストレートブレードプラグ、または白熱電球を備えたコードを備えており、コンセントから離れた機器/場所に電力供給または照明を提供します。 10/13/15フィートのコード長の20、35、45、および50A電源コードを備えたこれらのコードリールの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 最大アンペア | コード長 | 深さ | NECコード指定 | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L45451233A | ¥142,477 | 見積依頼 | ||||||||
A | L45451237 | ¥158,749 | 見積依頼 | ||||||||
B | L 4050 163 3-RP 1 | ¥149,400 | |||||||||
C | L 4050 163 9 1 | ¥158,726 | |||||||||
D | L 4035 163 1 1 | ¥90,931 | |||||||||
D | L 4050 163 1 1 | ¥96,089 | |||||||||
E | L 4050 163 3SB 1 | ¥138,928 | |||||||||
B | L 4035 163 3-RP 1 | ¥129,206 | |||||||||
E | L 4050 163 3 1 | ¥146,174 | |||||||||
F | L 4545 123 3 1 | ¥163,916 | |||||||||
G | L 4545 123 7 1 | ¥189,745 | |||||||||
G | L 4545 123 7SB 1 | ¥176,366 | |||||||||
H | L 4545 123 3SB 1 | ¥181,145 | |||||||||
I | L 4545 123 3-17WHWC 1 | ¥121,126 | |||||||||
J | L 4545 123 3A-RP 1 | ¥174,896 | |||||||||
K | L 4545 123 3A 1 | ¥167,779 | |||||||||
K | L 4545 123 3ASB 1 | ¥174,224 | |||||||||
K | L 4545 123 3BSB 1 | ¥112,258 | |||||||||
L | L 4545 123 3A-17WHWC 1 | ¥128,080 | |||||||||
G | L 4545 123 7ASB 1 | ¥184,216 | |||||||||
G | L 4545 123 7A 1 | ¥213,558 | |||||||||
K | L 4545 123 3B 1 | ¥185,506 |
コード収納リール、ハンドクランク、30000CSシリーズ
ハンドクランク付きのリールクラフトコードストレージリールは、導電性ケーブルまたはコードを保管、巻き取り、巻き戻しして、もつれやよじれによる損傷から保護するために使用されます。 それらは、構造強度と耐食性のためのセルフロックファスナーを備えた粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造を持っています。 これらのリールは、10 / 3、12 / 3、および16/3の長いケーブルを処理します。 リールは、通電中の電気コードと一緒に使用しないでください。 さまざまな長さのコードを保持するために、19インチと25インチの深さで利用できるこれらのケーブルストレージリールの広い範囲から選択してください。
ハンドクランク付きのリールクラフトコードストレージリールは、導電性ケーブルまたはコードを保管、巻き取り、巻き戻しして、もつれやよじれによる損傷から保護するために使用されます。 それらは、構造強度と耐食性のためのセルフロックファスナーを備えた粉体塗装されたヘビーゲージ鋼構造を持っています。 これらのリールは、10 / 3、12 / 3、および16/3の長いケーブルを処理します。 リールは、通電中の電気コードと一緒に使用しないでください。 さまざまな長さのコードを保持するために、19インチと25インチの深さで利用できるこれらのケーブルストレージリールの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 深さ | 保持しています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CA30106-CS1 | ¥68,019 | |||
A | CA30112-CS1 | ¥69,491 |
スプリングリトラクタブルコードリール、L70000シリーズ
Reelcraft L70000シリーズの格納式コードリールには、コンテナ化されたドライブスプリングが組み込まれているため、メンテナンス中の取り扱いが簡単です。 これらのコードリールは、2つのシールドボールベアリングを備えており、スプールがスムーズに回転して操作が簡単です。 さまざまな取り付けアプリケーションを可能にするために、100つの位置に調整できるガイドアームが装備されています。 これらのユニットは、強度と保守性を提供するために、ワンピースデザインとステンレス鋼ピンを備えています。 最大XNUMXフィートのコード長に対応できます。
Reelcraft L70000シリーズの格納式コードリールには、コンテナ化されたドライブスプリングが組み込まれているため、メンテナンス中の取り扱いが簡単です。 これらのコードリールは、2つのシールドボールベアリングを備えており、スプールがスムーズに回転して操作が簡単です。 さまざまな取り付けアプリケーションを可能にするために、100つの位置に調整できるガイドアームが装備されています。 これらのユニットは、強度と保守性を提供するために、ワンピースデザインとステンレス鋼ピンを備えています。 最大XNUMXフィートのコード長に対応できます。
形式 | モデル | 重量 | アンプ | コードエンドNEMA構成 | コード長 | NEMA構成を終了するフィーダーコード | アイテム価格 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L7050104X | ¥312,645 | 見積依頼 | ||||||||
A | L 70075 X | ¥240,407 | 見積依頼 | ||||||||
A | L 70075 123 | ¥234,538 | 見積依頼 | ||||||||
A | L 70075 123 3B | ¥286,994 | 見積依頼 | ||||||||
B | L 70075 123 3A | ¥270,087 | |||||||||
A | L 70075 123 | ¥241,461 | 見積依頼 | ||||||||
A | L 70075 123 7A | ¥325,417 | 見積依頼 | ||||||||
A | L 70075 123 | ¥307,057 | 見積依頼 | ||||||||
A | L 70075 123 9G | ¥312,837 | 見積依頼 | ||||||||
A | L 70100 X | ¥238,649 | 見積依頼 | ||||||||
A | L 70100 123 3B | ¥279,541 | 見積依頼 | ||||||||
C | L 70100 123 | ¥275,621 | |||||||||
B | L 70100 123 3A | ¥309,750 | |||||||||
A | L 70100 123 | ¥263,098 | 見積依頼 | ||||||||
A | L 70100 X | ¥286,465 | 見積依頼 | ||||||||
A | L 70100 123 7A | ¥338,609 | 見積依頼 | ||||||||
A | L 70100 123 | ¥334,940 | 見積依頼 | ||||||||
D | L 70100 123 9G | ¥305,072 | 見積依頼 |
ベア電源コードリール、ケーブル長200フィート、30A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LB312 123 | BC8DLT | ¥285,963 |
フライング リード コード リール、コード長 50 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
L5750103X | BD2CHG | ¥266,127 |
フライング リード コード リール、コード長 50 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
L5550123X | BC9XGV | ¥163,354 |
蛍光灯コードリール、コード長50フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
L40501638 | BC9WUH | ¥102,258 |
ベアコードリール、5フィートコード長
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
L5400 | BC9JFZ | ¥94,809 |
シングルレセプタクル電源コードリール、コード長50フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
L55501233 | BC9CPC | ¥163,354 |
裸電源コードリール、コード長200フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LE31212312D | BC9ATU | ¥259,494 |
ベアコードリール、50フィートのコード長
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
L5700 | BC8PUR | ¥147,992 |
裸電源コードリール、コード長200フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LC312103 | BC8KHH | ¥187,037 |
デュプレックスコンセントボックス電源コードリール、コード長45フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
L45451237B | BC9GDK | ¥99,174 | 詳細を参照してください。 |
トリプルコンセント電源コードリール、コード長30フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LD20301639 | BC8FLX | ¥20,998 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- ホッパーとキューブトラック
- 噴霧器とスプレッダー
- 安全スイッチ
- スペーサーとスタンドオフ
- ロックアウトハスプ
- パネルインジケータライト
- ハンギングスケール
- ドキュメント表示
- ラバーホースアクセサリー
- PANDUIT Pan-Way(R)T-45レースウェイで使用
- HALTEC タイヤバルブ
- SUGATSUNE 折りたたみ式プルハンドル
- KERN AND SOHN 961 シリーズの工場校正証明書
- KERN AND SOHN ATU-04シリーズ データ転送ソフトウェア
- KERN AND SOHN FCFシリーズ台はかり
- THOMSON リニアガイド
- VESTIL 傾斜アーム
- BROWNING YSMシリーズ 非焼入れ鋼マイタギヤ 16ピッチ
- HOBART スクレーパー