REELCRAFT L 5750 103 X 1 コード リール 50 フィート 10/3 Seoow レッド
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
アイテム価格 | 格納式コードリール |
コードの色 | ブラック |
コード長 | 50ft。 |
深さ | 12.5 " |
ゲージ/導体 | 10/3 |
グレード | 産業 |
高さ | 17.5 " |
最大アンペア | 30/15 |
NECコード指定 | SEOOW |
NEMAプラグ構成 | なし |
NEMA レセプタクル構成 | なし |
アウトレットの数 | 0 |
リールカラー | レッド |
リール素材 | 鋼 |
スリップリングの評価 | 30 |
温度。 範囲 | 0度から125度F |
UPC | 699567011163 |
電圧 | 125/220 |
出力 | 4025 |
幅(Width) | 16.5 " |
船の重量(kg) | 24.04 |
船高(cm) | 62.74 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 48.77 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 深さ | ゲージ/導体 | 高さ | 最大アンペア | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 7050 104×1 | 19 " | 16 " | 10/4 | 20.25 " | 20 | 0度から150度F | 600 | 12,000 | ¥329,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。